Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasp K20025D Sicherungshaspe 90mm Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R497662
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K20025D
EAN/GTIN:
     5013969904543
Suchbegriffe:
Haspe
Türüberfalle
Überfallen
Wartungssicherung
Kasp Sicherungs-Haspe, 25 mm, zum Schutz von Elektrogeräten und Maschinen.
Features:
Aus Spezialstahl, langlebig
Für maximalen Bügeldurchmesser von 9,5 mm
Bis zu 6 Schlösser können die Sicherungshaspen verriegeln
Rot kunststoffummantelt für hohe Sichtbarkeit
Weitere Informationen:
Tiefe:
10 mm
Höhe:
200 mm
Breite:
90 mm
Gewicht:
80 g
Material:
Spezialstahl
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
Sicherungshaspe
Weitere Suchbegriffe: überfalle stahl, haspe, überfalle 200mm, Kasp, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,45*
€ 12,40*
€ 6,90*
ab € 8,66*
€ 12,40*
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 8,41*
€ 12,51*
€ 6,90*
ab € 7,74*
€ 13,55*
€ 5,95*
ab € 6,61*
€ 14,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.