Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosshaspe; L: 130mm; Stahl; Durchm. Öffn. Befest: 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlosshaspe; L: 130mm; Stahl; Durchm. Öffn. Befest: 25mm
Schlosshaspe; L: 130mm; Stahl; Durchm. Öffn. Befest: 25mm
Artikel-Nr.:
     2805-KA-K20025
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K20025D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haspe
Türüberfalle
Überfallen
Wartungssicherung
Hersteller: KASP
Material: Stahl
Länge: 130mm
Durchmesser Befestigungsloch: 25mm
Werkzeuganwendung: Verriegelung von Schaltschränken, Steuerungskästen usw. durch mehrere Personen
Arbeitsschutz Element-Typ: Schlosshaspe
Eigenschaften der Werkzeuge: teilweise Vinylbeschichtung;es können 6 Vorhängeschlösser befestigt werden;max. Durchmesser des Vorhängeschlossbügels beträgt 9,5 mm
Weitere Suchbegriffe: überfalle stahl, haspe, überfalle 200mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,45*
€ 12,40*
€ 6,90*
ab € 8,66*
€ 12,40*
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 8,41*
€ 12,51*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7,74*
€ 13,55*
€ 5,95*
ab € 6,61*
€ 14,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.