Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungs-Haspe, 25 mm, Spezialstahl, (B) 47 mm, K20025D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungs-Haspe, 25 mm, Spezialstahl, (B) 47 mm, K20025D
Sicherungs-Haspe, 25 mm, Spezialstahl, (B) 47 mm, K20025D
Artikel-Nr.:
     4502-03L4779
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K20025D
EAN/GTIN:
     5013969904543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diskusschloss
Haspe
Türüberfalle
Überfallen
- aus Spezialstahl, langlebig - für maximalen Bügeldurchmesser von 9,5 mm - zum Schutz von Elektrogeräten und Maschinen - bis zu 6 Schlösser können die Sicherungshaspen verriegeln - rot kunststoffummantelt für hohe Sichtbarkeit - Länge: 130 mm - Breite: 47 mm - Maximale Öffnung: 25 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sicherungs-Haspe, 25 mm
Breite:
47 mm
Bügeldurchmesser:
9.5 mm
Material:
Spezialstahl
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wartungssicherung, haspe, Computer, Computerzubehör, Schloss, Werkstattausstattung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 7,97*
€ 11,70*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 8,22*
€ 11,71*
1 Tag
23
1
Frei Haus
ab € 8,60*
€ 12,66*
1
€ 6,90*
ab € 7,75*
€ 13,54*
1
€ 5,95*
ab € 7,76*
€ 16,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.