Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshaspen 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14821990
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K20025D
EAN/GTIN:
     5013969901085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diskusschloss
Haspe
Türüberfalle
Überfallen
Sicherungshaspen 25mm, Typ=K20025D, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=47 mm, Bügelabstand min.=-999, Bügeldurchmesser max.=25 mm, Draht-/Kabeldurchmesser max.=-888, Handrad-Ø max.=-888, Handrad-Ø min.=-888, Höhe=130 mm, Materialart=Stahl, Sperrentyp=Sicherheitsverrieglung, Verriegelungsfarbe=Red, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
211 mm
Nettogewicht:
139 g
Tiefe:
98 mm
Bruttogewicht:
139 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8301600090
Weitere Suchbegriffe: Wartungssicherung, überfalle stahl, haspe, überfalle 200mm, Sicherungshaspen 25mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,07*
€ 11,84*
€ 6,90*
ab € 8,27*
€ 11,86*
2 Tage
39
Frei Haus
ab € 8,42*
€ 12,51*
€ 6,90*
ab € 7,74*
€ 13,58*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,75*
€ 16,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.