Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Powerbank 5000 mAh Li-Ion Schwarz Statusanzeige, LED Taschenlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3058888-BP
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     60656
EAN/GTIN:
     4040849606564
Suchbegriffe:
GPS Handgerät
Outdoor Navigationsgeräte
Outdoor Navigationssystem
Fahrrad-Navigationsgerät
Goobay Powerbank 5000 mAh Li-Ion Schwarz Statusanzeige,LED Taschenlampe

GOOBAY 60656 FAHRRAD POWERBANK 5000 MAH

Stab-Powerbank für das Fahrrad
Um 360° drehbare Fahrradhalterung
USB-A-Anschluss mit Quick Charge
USB-C™-Anschluss mit Power Delivery

Die Goobay Powerbank kann ganz einfach an Ihrem Fahrrad montiert werden und ist so immer mit dabei. Auf Radtouren, Ausflügen oder beim Camping ist eine Goobay Powerbank ideal, um Geräte wie Handy, Tablet & Co mit Strom zu versorgen. Dank dieses kleinen Kraftpakets bleiben Sie immer erreichbar.

Die kleine, dünne und handliche Stab-Powerbank hat eine Kapazität von 5.000 mAh und ist durch die im Lieferumfang enthaltene Fahrradhalterung zur Montage an Ihrem Bike geeignet. Die schwarze Powerbank ist mit einem USB-A-Anschluss mit Quick Charge (Output) und einem USB-C™-PD-Anschluss (Power Delivery, Input/Output) ausgestattet. Beide Anschlüsse bieten Schnellladetechnik.

Durch die mitgelieferte 360° drehbare Fahrradhalterung ist eine einfache Montage der Powerbank z. B. am Fahrradrahmen oder Fahrradlenker möglich. Die Batteriekapazität von 5 Ah reicht zum vollständigen Aufladen von bis zu 2 Kleingeräten oder Handys. Die mobile Powerbank hat eine integrierte LED-Taschenlampe (keine Fahrradbeleuchtung). Die LED-Statusanzeige zeigt an, wann der externe Akku wieder aufgeladen werden muss. Die Powerbank kann einfach mit einem Ladekabel am PC, Laptop oder USB-Netzteil geladen werden. Durch das kompakte Gehäuse passt die Powerbank in jede Tasche und wird zum optimalen Begleiter für unterwegs.

Ausstattung:
Inkl. 360° drehbarer Fahrradhalterung und 30 cm Ladekabel
Extra kurzes Ladekabel für komfortables Laden ohne Kabelsalat am Fahrrad
5 Ah Batteriekapazität zum vollständigen Aufladen von bis zu 2 Kleingeräten oder Handys
Integrierte LED-Taschenlampe (keine Fahrradbeleuchtung)
LED-Statusanzeige
Kompaktes Gehäuse.

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 2 · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Betriebsspannung (LOV): 3.7 V · Gewicht: 117 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellose Ladefunktion: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 5000 mAh · Ladestrom (max.): 3700 mA · Powerbank-Besonderheiten: Statusanzeige,LED Taschenlampe · Produktabmessung, Länge: 108 mm · Produktabmessung, Ø: 30 mm

Lieferumfang:
Powerbank,USB-C-Ladekabel, 30 cm,Fahrradhalterung,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(Ø x L) 30 mm x 108 mm
Kapazität (mAh, Ah):
5000 mAh
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
108 mm
Marke:
Goobay
Farbe:
schwarz
Powerbank-Besonderheiten:
Statusanzeige | LED Taschenlampe
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Ladestrom (max.):
3700 mA
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
2
Betriebsspannung (LOV):
3.7 V
Gewicht:
117 g
Produkt-Art:
Powerbank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6594
€ 9,90*
ab € 16,19*
€ 22,11*
€ 4,00*
ab € 15,59*
€ 22,11*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,04*
€ 23,24*
Lager 102
953
Frei Haus
ab € 17,06*
€ 23,25*
€ 4,50*
ab € 19,97*
€ 26,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
40891
ab € 15,79*
Zubehör
Goobay
49216
ab € 15,18*
Zubehör
Goobay
53932
ab € 9,42*
Zubehör
Goobay
53935
ab € 17,54*
Zubehör
Goobay
53939
ab € 22,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.