Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bike-Powerbank 5.0 (5.000 mAh), Schwarz, 0.3 m - kleine, dünne und handliche Stab-Powerbank mit eine


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 60656 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 5000 mAh Schwarz
Goobay 60656 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 5000 mAh Schwarz
Goobay 60656 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 5000 mAh Schwarz
Goobay 60656 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 5000 mAh Schwarz
Goobay 60656 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     767-SO-W00704
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     60656
EAN/GTIN:
     4040849606564
Suchbegriffe:
GPS Handgerät
Outdoor Navigationsgeräte
Outdoor Navigationssystem
Fahrrad-Navigationsgerät
Goobay Bike-Powerbank 5.0 (5.000 mAh), Schwarz, Hängbarer Karton - kleine, dünne und handliche Stab-Powerbank mit einer Kapazität von 5.000 mAh zur Montage am Fahrrad
Schwarze Goobay Powerbank mit einem USB-A-Anschluss mit Quick Charge (Output) und einem USB-C™-PD-Anschluss (Power Delivery, Input/Output). Beide Anschlüsse bieten Schnellladetechnik.
Einfache Montagemöglichkeit z. B. am Fahrradrahmen durch Fahrradhalterung (360° drehbar)
5 Ah starke Batteriekapazität zum vollständigen Aufladen von bis zu 2 Kleingeräten oder Handys wie das Apple iPhone oder Samsung Galaxy.
Die mobile Powerbank hat eine integrierte LED-Taschenlampe (keine Fahrradbeleuchtung).
Die praktische LED-Statusanzeige gibt an, wann der externe Akku wieder aufgeladen werden muss.
Die Goobay Powerbank kann einfach mit einem Ladekabel am PC, Laptop oder USB-Netzteil geladen werden.
Durch das kompakte Gehäuse passt die Powerbank in jede Tasche und wird zum optimalen Begleiter für unterwegs und fürs Camping.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
6594
€ 9,90*
ab € 16,19*
€ 22,11*
€ 4,00*
ab € 15,59*
€ 22,11*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,04*
€ 23,24*
1 Tag
953
Frei Haus
ab € 17,06*
€ 23,25*
€ 4,50*
ab € 19,97*
€ 26,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
40891
ab € 15,79*
Zubehör
Goobay
49216
ab € 15,18*
Zubehör
Goobay
53932
ab € 9,42*
Zubehör
Goobay
53935
ab € 17,54*
Zubehör
Goobay
53939
ab € 22,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.