Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer GKM S K NV Gipskartondübel 31 mm 090917 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3065911-BP
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090917
EAN/GTIN:
     4006209909171
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Schraubanker
Fischer GKM S K NV Gipskartondübel 31 mm 090917 1 Set

Gipskartondübel Metall GKM S mit Schraube

Geringer Platzbedarf hinter der Platte dank kurzer Dübellänge.
Geeignet für die Vorsteckmontage.
Geeignet für leichte Gegenstände.
Kein Bohren in einfach beplankten Gipskartonplatten notwendig. Dies spart Zeit.
Komplett mit passender Schraube.

Der fischer Gipskartondübel GKM ist aus Metall gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Akku-Schrauber oder von Hand oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bei einfach beplankten Gipskartonplatten ist kein Vorbohren notwendig. Bei Gipsfaserplatten und doppelt beplankten Gipskartonplatten mit Bohrer Ø 8 mm vorbohren. Der fischer GKM wird komplett mit Spanplattenschraube Senkkopf geliefert. Dadurch ist er universell geeignet, um Leuchten, Elektroinstallationen und Einrichtungsaccessoires sicher und schnell zu befestigen.

Ausstattung:
Einfache und schnelle Montage dank Setzwerkzeug · Geringer Platzbedarf hinter Platte dank kurzer Dübellänge · Hohe Tragfähigkeit durch formschlüssige Befestigung · Optimal für Serienmontage.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 31 mm

Lieferumfang:
6 x Gipskarton-/Gipsfaserplattendübel GKM
6 x Spanplattenschraube 4,5 x 35

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Produktabmessung, Länge:
31 mm
Marke:
Fischer
Außen-Durchmesser:
8 mm
Produkt-Art:
Gipskartondübel
Weitere Suchbegriffe: schraubanker fischer, schraubanker, Fischer, 090917, GKM S K NV
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 2,77*
€ 4,23*
3 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 3,05*
€ 4,33*
3 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 3,33*
€ 4,66*
Lager 102
20
1
Frei Haus
ab € 6,76*
€ 10,17*
1
€ 4,00*
ab € 4,65*
€ 10,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 6,76* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.