Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetoplan Stiftehalter magnetisch (B x H) 114 mm x 64 mm Birke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard-Zubehörhalter Magnetoplan Wood Series 1228649
Whiteboard-Zubehörhalter Magnetoplan Wood Series 1228649
Whiteboard-Zubehörhalter Magnetoplan Wood Series 1228649
Whiteboard-Zubehörhalter Magnetoplan Wood Series 1228649
Whiteboard-Zubehörhalter Magnetoplan Wood Series 1228649
Artikel-Nr.:
     102-3125111-BP
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1228649
EAN/GTIN:
     4013695067230
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnetischer Stifteköcher
Magnetoplan Stiftehalter magnetisch (B x H) 114 mm x 64 mm Birke

magnetoplan Board Organizer Wood Series, Birke, FSC®-zertifiziert

Aufbewahrungsbox für Stifte
Aus handgefertigtem, FSC®-zertifiziertem Birkenholz
Mit eingelassenen, extra-starken Neodym-Magneten

Entdecken Sie unsere stylische Aufbewahrungsbox aus handgefertigtem, FSC®-zertifiziertem Birkenholz - perfekt für Ihr Büro, Homeoffice und Zuhause. Hier finden Sie Platz für Ihr Whiteboard-Zubehör wie Board- und Flipchartmarker PRO+, Reiniger und persönliche Utensilien. Jeder Board Organizer ist ein persönliches Unikat aufgrund der individuellen Holzmaserung und naturbelassenen Färbung, und bringt ein kleines Stück Natur in Ihre Arbeitsumgebung. Der Organizer haftet magnetisch an Whiteboards, magnetoplan Glasboards und anderen, eisenhaltigen Oberflächen dank eingelassener, extra-starker Neodym-Magnete. Organisieren Sie Ihre Utensilien stilvoll und praktisch mit dieser einzigartigen Aufbewahrungslösung!

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Birke · Produktabmessung, Breite: 114 mm · Produktabmessung, Höhe: 64 mm · Weitere technische Daten: Tiefe: 64 mm · Werkstoff (Details): Birkenholz

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 114 mm x 64 mm
Herstellerfarbe:
Birke
Produktabmessung, Höhe:
64 mm
Produktabmessung, Breite:
114 mm
Marke:
Magnetoplan
Farbe:
braun
Werkstoff (Details):
Birkenholz
Produkt-Art:
Stiftehalter magnetisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,03*
€ 24,95*
€ 5,50*
ab € 16,87*
€ 24,95*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,40*
€ 25,37*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 17,33*
€ 25,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.