Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetoplan Stiftehalter magnetisch (B x H) 114mm x 64mm Birke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q539993
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1228649
EAN/GTIN:
     4013695067230
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnetischer Stifteköcher
Entdecken Sie unsere stylische Aufbewahrungsbox aus handgefertigtem, FSC®-zertifiziertem Birkenholz - perfekt für Ihr Büro, Homeoffice und Zuhause. Hier finden Sie Platz für Ihr Whiteboard-Zubehör wie Board- und Flipchartmarker PRO+, Reiniger und persönliche Utensilien. Jeder Board Organizer ist ein persönliches Unikat aufgrund der individuellen Holzmaserung und naturbelassenen Färbung, und bringt ein kleines Stück Natur in Ihre Arbeitsumgebung. Der Organizer haftet magnetisch an Whiteboards, magnetoplan Glasboards und anderen, eisenhaltigen Oberflächen dank eingelassener, extra-starker Neodym-Magnete. Organisieren Sie Ihre Utensilien stilvoll und praktisch mit dieser einzigartigen Aufbewahrungslösung!
Features:
Aufbewahrungsbox für Stifte
Aus handgefertigtem, FSC®-zertifiziertem Birkenholz
Mit eingelassenen, extra-starken Neodym-Magneten
Weitere Informationen:
Höhe:
64 mm
Farbe:
braun
Breite:
114 mm
Werkstoff:
Birkenholz
Herstellerfarbe:
Birke
Produkt-Art:
Stiftehalter magnetisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 16,79*
€ 25,12*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,00*
€ 25,13*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,49*
€ 25,50*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 17,36*
€ 25,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.