Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetoplan Rainbow Moderationskarte farbig sortiert, Rot, Orange, Gelb rechteckig 200mm x 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q539913
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     112501540
EAN/GTIN:
     4013695066981
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
Als weltweit erster Hersteller von visuellen Kommunikationsmitteln bietet magnetoplan® jetzt eine umweltfreundliche Innovation im Bereich Kommunikationskarten an: Das gesamte Sortiment ist FSC®-zertifiziert und wird komplett kunststofffrei verpackt. Die Karten überraschen in einem grandios modernen Farbkanon, hergestellt aus 100 % pflanzenbasierten Farben, ölfrei und wasserbasiert. Beschreibbar sind die neuen Kommunikationskarten mit handelsüblichen Markern und Stiften sowie magnetoplan Kreide- und Glasboardmarkern PRO+. Bringen Sie jetzt Ihre Ideen + Gedanken nachhaltig zum Leuchten mit den farbstarken, FSC®-zertifizierten magnetoplan® Kommunikationskarten. Set "Rainbow", 250 St.
Features:
250 Karten (5 x Rot/Orange/Gelbtöne)
Format: rechteckig
FSC®-zertifiziert
Aus 100 % pflanzenbasierten Farben, ölfrei und wasserbasiert
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Farbe:
mehrfarbig + rot + orange + gelb
Breite:
200 mm
Grammatur:
120 g/m²
Sonderform:
rechteckig
Anzahl der Blätter:
250
Zertifizierung:
Forest Stewardship Council
Herstellerfarbe:
farbig sortiert + Rot + Orange + Gelb
Produkt-Art:
Moderationskarte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,80*
€ 23,35*
€ 5,50*
ab € 15,64*
€ 23,36*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 16,59*
€ 24,29*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,28*
€ 25,69*
1 Tag
2
€ 5,95*
ab € 22,24*
€ 30,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,35*
€ 27,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,40*
€ 26,66
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,17*
€ 26,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,30*
€ 25,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,25*
€ 24,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,79*
€ 23,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,80*
€ 18,80
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0632* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
magnetoplan
112501520
ab € 15,63*
Sonstiges
magnetoplan
112501570
ab € 15,62*
Sonstiges
magnetoplan
112501530
ab € 18,26*
Sonstiges
magnetoplan
112501550
ab € 18,39*
Sonstiges
magnetoplan
112501560
ab € 15,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.