Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00047869 Strom Verlängerungskabel Schwarz 3 m H05VV-F 3G 1,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-407455-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00047869
EAN/GTIN:
     4007249478696
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Hama 00047869 Strom Verlängerungskabel

Schutzkontakt-Verlängerungskabel "Profi", 3 m, Schwarz

Ausstattung:
Schutzkontakt-Stecker - Schutzkontakt-Kupplung
Stecker und Kupplung angespritzt (für besseren Zugentlastung, Knickschutz und höhere mechanische Belastbarkeit)
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Kabel: H05VV-F

Technische Eigenschaften:
Anschluss: Schutzkontakt-Kupplung/Schutzkontakt-Stecker
Aderanzahl: 3
Adernquerschnitt: 1,5 mm²
Länge: 3 m
Kabeltyp: H05VV-F3G1,5
Farbe: Schwarz

Lieferumfang:
1 Schutzkontakt-Verlängerungskabel "Profi"

Verpackungsmaße in cm LxBxH: 21,5 x 21 x 5,2

Technische Daten:
Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel

Lieferumfang:
- 1 Schutzkontakt-Verlängerungskabel "Profi"

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Winkelstecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schutzkontakt-Kupplung
Marke:
Hama
Kabel-Anwendung:
Strom
Farbe:
schwarz
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsschnur, schutzkontakt verlängerungskabel, verlängerungskabel, 04007249478696, 4007249478696, Hama, 00047869, Strom-Verlängerungskabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,07*
€ 9,10*
1 Tag
1
1
€ 4,95*
ab € 6,40*
€ 9,11*
6 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 6,31*
€ 9,27*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 8,51*
€ 12,05*
Lager 102
23
1
Frei Haus
ab € 8,37*
€ 12,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00047868
ab € 3,41*
Zubehör
Hama
00047870
ab € 6,12*
Zubehör
Hama
00030382
ab € 4,11*
Zubehör
Hama
00030381
ab € 3,41*
Zubehör
Hama
00030383
ab € 5,30*
Zubehör
Hama
00030384
ab € 5,97*
Zubehör
Hama
00030393
ab € 5,56*
Zubehör
Hama
00047865
ab € 4,74*
Zubehör
Hama
00047867
ab € 11,62*
Zubehör
Hama
00047871
ab € 12,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.