Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstoß-Schalter Auf-/Unterputz Finder 15.51.8.230.0400 1 Schließer 230 V/AC 400 W 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-503504-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     15.51.8.230.0400
EAN/GTIN:
     8012823304571
Suchbegriffe:
Dimmer
Drucktaster
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
Stromstoß-Schalter Auf-/Unterputz Finder 15.51.8.230.0400 1 Schließer 230 V/AC 400 W 1 St.

Stromstoß-Schalter mit Dimmer 15.51.8.230

Geeignet für elektronische Vorschaltgeräte (EVG)
Für Chassis- oder Dosenmontage

Elektronischer Stromstoß-Schalter für UP-Dosen oder Chassis-Montage mit Dimmer und integrierter Memory-Funktion (zuletzt gewählte Helligkeit) für "sanftes" EIN- und AUS-Schalten. Einsetzbar bei Glüh- und Halogenlampen sowie für EVGs.

Ausstattung:
1 Halbleiterausgang bis 400 W zum Anschluss an 230 V/AC.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Montageart (Relais): Auf-/Unterputz · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Tiefe: 49.5 mm · Relais-Besonderheiten: mit Dimmer · Schaltleistung (max.): 400 W · Schaltspannung (max.): 230 V/AC · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Weitere technische Daten: Zulässige Kontaktbelastung: Glüh-/Halogenlampen (230 V) 400 W, Halogenlampen über Transformator oder elektronischem Trafo

Hinweis:
Zulassungen: EAC, IMQ.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 50 x 22 x 49.5 mm
Produktabmessung, Tiefe:
49.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Finder
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Montageart (Relais):
Auf-/Unterputz
Relais-Besonderheiten:
mit Dimmer
Typ (Hersteller-Typ):
15.51.8.230.0400
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltspannung (max.):
230 V/AC
Schaltleistung (max.):
400 W
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Stromstoß-Schalter
UKCA-konform:
ja
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 24,83*
€ 30,85*
1
€ 6,90*
ab € 24,07*
€ 32,24*
1
€ 4,00*
ab € 23,47*
€ 32,24*
1
€ 5,00*
ab € 24,29*
€ 32,61*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 34,55*
€ 45,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.