Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec Einweg-Lichtschranke SA1U-T50MW SA1U-T50MW ohne Timer 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-504498-BP
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SA1U-T50MW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Idec Einweg-Lichtschranke SA1U-T50MW SA1U-T50MW ohne Timer 1 St.

Einweglichtschranke

Einweglichtschranke mit sehr großer Reichweite, bestehend aus Sender und Empfänger. Mit Empfindlichkeitseinstellung. Durch zwei LEDs (gelb und grün) werden der Ausgangszustand und die Stabilität der Erfassung angezeigt.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Schraubklemmen · Ansprechzeit: 1 ms · Ausgänge (Sensoren): NPN,PNP · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): ohne Timer · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 67.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 85 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 50 m · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Lieferumfang:
Anleitung · Montagewinkel · Kabelverschraubung.

Hinweis:
Zulassungen: c-UL-us.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 25 x 67.5 x 85 mm
Produktabmessung, Tiefe:
85 mm
Produktabmessung, Höhe:
67.5 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
Idec
Schutzart:
IP67
Anschluss (Sensoren):
Schraubklemmen
Funktionen (Lichtschranken):
ohne Timer
Ausgänge (Sensoren):
NPN | PNP
Typ (Hersteller-Typ):
SA1U-T50MW
Reichweite max. (im Freifeld):
50 m
Ansprechzeit:
1 ms
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
12 - 24 V/DC
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Einweg-Lichtschranke
Weitere Suchbegriffe: Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, einweg-lichtschranke ip 67, einweg-lichtschranke, idec lichtschranke, Idec, SA1U-T50MW, 179-5341, gleichspannungs-lichtschranken
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 103,00*
€ 132,22*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 105,15*
€ 132,23*
Frei Haus
ab € 123,39*
€ 172,81*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,55*
€ 173,18*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 210,05*
€ 255,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,23*
€ 157,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,92*
€ 156,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,52*
€ 144,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,88*
€ 136,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,22*
€ 135,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.