Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC SA1U-T50MW OPTOELEKTRISCHER SENSOR, 50M, NPN/PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2833052
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SA1U-T50MW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Messmethode: Einweg
  • Anschlussmethode: Schraubanschlüsse
  • Produktpalette: SA1U Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 50 m
  • Sensorausgang: NPN/PNP
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, einweg-lichtschranke ip 67, einweg-lichtschranke, idec lichtschranke, Abstandsmessung, Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Wandler, IDEC, SA1U-T50MW, 2833052, 283-3052
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 103,00*
    € 132,22*
    1 Tag
    8
    Frei Haus
    ab € 105,15*
    € 132,23*
    Frei Haus
    ab € 123,39*
    € 172,81*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 121,55*
    € 173,18*
    6 Tage
    8
    Frei Haus
    ab € 210,05*
    € 255,50*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 173,18*
    € 206,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 168,75*
    € 200,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 154,53*
    € 183,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 144,14*
    € 171,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 140,61*
    € 167,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 133,05*
    € 158,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 130,40*
    € 155,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 121,55*
    € 144,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.