Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec Einweg-Lichtschranke SA1U-T50MW SA1U-T50MW ohne Timer 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S71106
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SA1U-T50MW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Einweglichtschranke mit sehr großer Reichweite, bestehend aus Sender und Empfänger. Mit Empfindlichkeitseinstellung. Durch zwei LEDs (gelb und grün) werden der Ausgangszustand und die Stabilität der Erfassung angezeigt.
Lieferumfang:
Anleitung · Montagewinkel · Kabelverschraubung.
Hinweise:
Zulassungen: c-UL-us.
Weitere Informationen:
Tiefe:
85 mm
Höhe:
67.5 mm
Breite:
25 mm
Ansprechzeit (Details):
1 ms
Schutzart:
IP67
Typ:
SA1U-T50MW
Temperaturbereich:
-25 - +60 °C °C
Funktionen:
ohne Timer
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
50 m
Betriebsspannungsbereich:
12 - 24 V/DC
Ansprechzeit:
1 ms
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Anschluss:
Schraubklemmen
Ausgänge:
NPN + PNP
Produkt-Art:
Einweg-Lichtschranke
Weitere Suchbegriffe: Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, einweg-lichtschranke ip 67, einweg-lichtschranke, idec lichtschranke, Idec, 179-5341, gleichspannungs-lichtschranken
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 103,00*
€ 132,22*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 105,15*
€ 132,23*
Frei Haus
ab € 123,39*
€ 172,81*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,55*
€ 173,18*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 210,05*
€ 255,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,22*
€ 157,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,86*
€ 154,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,55*
€ 152,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,03*
€ 141,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,36*
€ 133,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,00*
€ 122,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.