Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608656016 Säbelsägeblatt S 922 HF, Flexible for Wood and Metal, 5er-Pack Sägeblatt-Länge 150 mm 5 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-509697-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608656016
EAN/GTIN:
     3165140093521
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Fuchsschwanzsägeblatt
Stichsägeblatt
Bosch Accessories 2608656016 Säbelsägeblatt S 922 HF, Flexible for Wood and Metal, 5er-Pack Sägeblatt-Länge 150 mm 5 St.

Säbelsägeblatt S 922 HF, Flexible for Wood and Metal, 5er-Pack

Flexible for Wood and Metal

Das S 922 HF Flexible for Wood and Metal Säbelsägeblatt macht bündige Schnitte in Holz und Metall. Die gefrästen, geschränkten Zähne machen das Blatt ideal für Schnitte ohne besondere Anforderungen. Das Bimetallblatt ist zudem für das Schneiden von weichen Nägeln, Baustahl und NE-Metallkomponenten in Holz optimiert. Die Standardlänge (150 mm) ermöglicht eine Schnittleistung von bis zu 100 mm. Es verfügt über ein 0,5-Zoll-Universalschaftsystem. Werkstoff: BIM, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Zahnteilung [mm] / TPI: 2,5 / 10, Abmessungen LxBxD [mm]: 150 x 19 x 0,9, Einsatzbereiche: Holz mit Nägeln/Metall (<100 mm), Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile (3-12 mm), Paletten, Typ: S 922 HF

Technische Daten:
Sägeblatt-Länge: 150 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Marke:
Bosch Accessories
Sägeblatt-Länge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Säbelsägeblatt, Tigersägeblatt, bosch säbelsägeblätter metall, bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt, 03165140093521, Bosch Accessories, 2608656016, 196-227, Reciprosägeblätter
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,978*
€ 2,348*
8 Tage
1035
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 2,42*
2 Tage
250
25
pro Stück
€ 23,00*
ab € 2,188*
€ 2,598*
8 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,36*
€ 2,77*
Lager 102
75
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,918*
€ 4,012*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,012*
€ 4,77428
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,622*
€ 4,31018
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,532*
€ 4,20308
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,404*
€ 4,05076
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,304*
€ 3,93176
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,266*
€ 3,88654
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,218*
€ 3,82942
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,918*
€ 3,47242
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608656270
ab € 5,27*
Zubehör
Bosch
2608656021
ab € 10,73*
Zubehör
Bosch
2608654981
ab € 10,67*
Zubehör
Bosch
2608656043
ab € 6,23*
Zubehör
Bosch
2608656022
ab € 2,832*
Zubehör
Bosch
2608656039
ab € 4,04*
Zubehör
Bosch
2608657558
ab € 36,89*
Zubehör
Bosch
2608656040
ab € 4,33*
Zubehör
Bosch
2608656017
ab € 8,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.