Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4222406550, Säbelsägeblatt S 922 HF Bosch VE à 5 Stück Flexible f Wood and Metal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-606086
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608656016
EAN/GTIN:
     3165140093521
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Fuchsschwanzsägeblatt
Stichsägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4222406550, Säbelsägeblatt für Holz mit Metall, gerader, feiner Schnitt , Passend für alle Recipro-, Säbel- und Tigersägen mit 1/2 -Universalschaft-Aufnahme, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
228 GRAMM
Bosch-Nr.:
S 922 HF
Sägeblattqualität:
BiM
Gesamtlänge:
150 mm
Zahnteilung:
2,5 mm
Holz:
< 100 mm
Paletten:
< 100 mm
Bleche, Profile, Rohre:
312 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608656016
Weitere Suchbegriffe: Säbelsägeblatt, Tigersägeblatt, bosch säbelsägeblätter metall, bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt, Sägeblatt, SÄBELSÄGEBLATT, 2608656016, 3165140093521, 921674, 5356851427, 776096, 1512623
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,978*
€ 2,348*
Lager 260
1035
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 2,42*
2 Tage
250
25
pro Stück
€ 23,00*
ab € 2,188*
€ 2,598*
8 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,36*
€ 2,77*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,128*
€ 2,904*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608656270
ab € 5,27*
Zubehör
Bosch
2608656021
ab € 10,73*
Zubehör
Bosch
2608654981
ab € 10,67*
Zubehör
Bosch
2608656043
ab € 6,23*
Zubehör
Bosch
2608656022
ab € 2,832*
Zubehör
Bosch
2608656039
ab € 4,04*
Zubehör
Bosch
2608657558
ab € 36,89*
Zubehör
Bosch
2608656040
ab € 4,33*
Zubehör
Bosch
2608656017
ab € 8,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.