Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 50060729 VSG 9 Verschlussschraube PG9 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-532489-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50060729
EAN/GTIN:
     4007685607292
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
wiska blindstopfen
Wiska 50060729 VSG 9 Verschlussschraube PG9 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Verschlussschraube VSG (PG)

Zum sicheren Verschließen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern.

Technische Daten:
Außengewinde: PG9 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Material: Polyamid · Schutzart: IP56 · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Marke:
Wiska
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP56
Außengewinde:
PG9
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
50060729
Typ (Hersteller-Typ):
VSG 9
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Verschlussschraube
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen, blindstopfen pa, 4007685607292, Wiska, 50060729, VSG 9
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0836*
€ 0,1196*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0937*
€ 0,1323*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0954*
€ 0,1345*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0822*
€ 0,1389*
Lager 102
567
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
50060730
ab € 0,0878*
Ähnlich
Wiska
50060731
ab € 0,0954*
Ähnlich
Wiska
10060732
ab € 0,0956*
Ähnlich
Wiska
50060728
ab € 0,0834*
Ähnlich
Wiska
50060733
ab € 0,1133*
Ähnlich
Wiska
50060734
ab € 0,3329*
Ähnlich
Wiska
50060735
ab € 0,6664*
Ähnlich
Wiska
50060736
ab € 0,8064*
Ähnlich
Wiska
50060737
ab € 1,1858*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.