Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10060732 VSG 16 Verschlussschraube PG16 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-532492-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060732
EAN/GTIN:
     4007685607322
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
wiska blindstopfen
Wiska VSG 16 Verschlussschraube PG16 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Verschlussschraube VSG (PG)

Zum sicheren Verschließen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern.

Technische Daten:
Außengewinde: PG16 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Material: Polyamid · Schutzart: IP56 · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Marke:
Wiska
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP56
Außengewinde:
PG16
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
10060732
Typ (Hersteller-Typ):
VSG 16
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Verschlussschraube
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen, blindstopfen pa, 4007685607322, Wiska, 10060732, VSG 16
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0974*
€ 0,1381*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1096*
€ 0,1546*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1124*
€ 0,1564*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0956*
€ 0,1622*
Lager 102
649
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
50060730
ab € 0,0878*
Ähnlich
Wiska
50060731
ab € 0,0954*
Ähnlich
Wiska
50060728
ab € 0,0834*
Ähnlich
Wiska
50060729
ab € 0,082*
Ähnlich
Wiska
50060733
ab € 0,1133*
Ähnlich
Wiska
50060734
ab € 0,3329*
Ähnlich
Wiska
50060735
ab € 0,6664*
Ähnlich
Wiska
50060736
ab € 0,8064*
Ähnlich
Wiska
50060737
ab € 1,1858*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.