Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 50060736 VSG 42 Verschlussschraube PG42 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-532496-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50060736
EAN/GTIN:
     4007685607360
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
wiska blindstopfen
Verschlussschraube VSG (PG)

Zum sicheren Verschließen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern.

Technische Daten:
Außengewinde: PG42 · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 50060736 · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Inhalt: 1 St. · Material: Polyamid · Produkt-Art: Verschlussschraube · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP56 · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): VSG 42

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Marke:
Wiska
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP56
Außengewinde:
PG42
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
50060736
Typ (Hersteller-Typ):
VSG 42
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Verschlussschraube
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen, blindstopfen pa, 4007685607360, Wiska, 50060736, VSG 42
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,8064*
€ 1,1664*
18 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8129*
€ 1,1829*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9068*
€ 1,2968*
25
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,9136*
€ 1,3036*
Lager 102
31
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
50060730
ab € 0,0878*
Ähnlich
Wiska
50060731
ab € 0,0954*
Ähnlich
Wiska
10060732
ab € 0,0956*
Ähnlich
Wiska
50060728
ab € 0,0834*
Ähnlich
Wiska
50060729
ab € 0,082*
Ähnlich
Wiska
50060733
ab € 0,1133*
Ähnlich
Wiska
50060734
ab € 0,3329*
Ähnlich
Wiska
50060735
ab € 0,6664*
Ähnlich
Wiska
50060737
ab € 1,1858*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.