Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 50060733 VSG 21 Verschlussschraube PG21 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-532493-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50060733
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
wiska blindstopfen
Wiska 50060733 VSG 21 Verschlussschraube PG21 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Verschlussschraube VSG (PG)

Zum sicheren Verschließen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern.

Technische Daten:
Außengewinde: PG21 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Material: Polyamid · Schutzart: IP56 · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Marke:
Wiska
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP56
Außengewinde:
PG21
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
50060733
Typ (Hersteller-Typ):
VSG 21
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Verschlussschraube
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen, blindstopfen pa, Wiska, 50060733, VSG 21
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,125*
€ 0,175*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1133*
€ 0,1961*
4 Tage
351
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,114*
€ 0,1962*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,18567*
€ 0,25567*
Lager 102
810
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
50060730
ab € 0,0878*
Ähnlich
Wiska
50060731
ab € 0,0954*
Ähnlich
Wiska
10060732
ab € 0,0956*
Ähnlich
Wiska
50060728
ab € 0,0834*
Ähnlich
Wiska
50060729
ab € 0,082*
Ähnlich
Wiska
50060734
ab € 0,3329*
Ähnlich
Wiska
50060735
ab € 0,6664*
Ähnlich
Wiska
50060736
ab € 0,8064*
Ähnlich
Wiska
50060737
ab € 1,1858*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.