Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TY523MXR TY523MXR Kabelbinder 92 mm 2.40 mm Schwarz mit Metallzunge 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-545024-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TY523MXR
EAN/GTIN:
     5414363065401
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
ABB TY523MXR TY523MXR Kabelbinder 92 mm 2.40 mm Schwarz mit Metallzunge 100 St.

Ty-Rap® Kabelbinder mit Stahlnasenverschluss

Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Ty-Rap® kann unter widrigsten Bedingungen wie z.B. hohe Luftfeuchtigkeit, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Hier handelt es sich um eine UV-beständige Version, die speziell für Installationen im Außenbereich geeignet ist.

Technische Daten:
Brandschutz-Eigenschaft: UL94 V2 · Bündel-Ø (max.) (Details): 16 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelbinder-Besonderheiten: mit Metallzunge · Kabelbinder-Breite: 2.40 mm · Kabelbinder-Länge: 92 mm · Material: Polyamid 6.6 · Mindest-Haltekraft: 80 N · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verzahnung: Innen · Weitere technische Daten: Entflammbarkeitsklasse: UL 94 V-2 · Silikonfrei

Lieferumfang:
100 Stück.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
ABB
Halogenfrei:
Ja
Kabelbinder-Besonderheiten:
mit Metallzunge
Farbe:
schwarz
Verzahnung:
Innen
Material:
Polyamid 6.6
Herst.-Teilenr.:
TY523MXR
Typ (Hersteller-Typ):
TY523MXR
Kabelbinder-Länge:
92 mm
Kabelbinder-Breite:
2.40 mm
Mindest-Haltekraft:
80 N
Brandschutz-Eigenschaft:
UL94 V2
Bündel-Ø (max.) (Details):
16 mm
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe: 02050000805950, 00786210550398, 05414363065401, ABB, TY523MXR
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,08*
€ 5,04*
Lager 102
932
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 5,06*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 4,20*
€ 6,63*
7 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 7,75*
€ 11,14*
1 Tag
99
pro Paket
€ 14,99*
ab € 7,69*
€ 14,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,06*
€ 6,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0328* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
7TCG009960R0068
ab € 19,11*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.