Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS TY523MXR KABELBINDER POLYAMID 92X2.3 SCHW PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1230926
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TY523MXR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinderfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: Ty-Rap
  • Kabelbinder: Kabelbinder mit Zungenverschluss
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 16 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Kabelbinderlänge: 92 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 18 lb
  • Kabelbinderbreite: 2.29 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, ABB - THOMAS & BETTS, TY523MXR, 1230926, 123-0926
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Packung
    € 4,00*
    ab € 3,08*
    € 5,04*
    1 Tag
    932
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 3,28*
    € 5,06*
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 4,20*
    € 6,63*
    7 Tage
    100
    pro Packung
    € 6,99*
    ab € 7,75*
    € 11,14*
    Lager 139
    99
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 7,69*
    € 14,19*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 14,19*
    € 16,89
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 12,92*
    € 15,37
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 10,96*
    € 13,04
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 10,65*
    € 12,67
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 10,15*
    € 12,08
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 9,77*
    € 11,63
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 9,56*
    € 11,38
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 9,34*
    € 11,11
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 9,16*
    € 10,90
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 7,69*
    € 9,15
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0769* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    7TCG009960R0068
    ab € 19,11*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-10001
    ab € 58,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.