Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TY523MXR TY523MXR Kabelbinder 92mm 2.40mm Schwarz mit Metallzunge 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB
ABB
Artikel-Nr.:
     1039H-940910154931
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TY523MXR
EAN/GTIN:
     5414363065401
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
ABB TY523MXR TY523MXR Kabelbinder 92mm 2.40mm Schwarz mit Metallzunge 100St.

Kategorie: Kabelbinder
Herstellerfarbe: Schwarz
Kabelbinder-Länge: 92 mm
Kabelbinder-Breite: 2.40 mm
Kabelbinder-Besonderheiten: mit Metallzunge
Verzahnung: Innen
Max. Temperatur: +85 °C
Min. Temperatur: -40 °C
Halogenfrei: Ja
Material: Polyamid 6.6
Typ: TY523MXR
Mindest-Haltekraft: 80 N
Inhalt: 100 St.
Länge (Tiefe): 92 mm
Breite: 2.4 mm
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Kabelbinder
Max. Bündel-Ø: 16 mm
Brandschutz-Eigenschaft: UL94 V2
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Herst.-Teilenr.: TY523MXR
Hersteller-Nr.: TY523MXR
EAN: 5414363065401
Entflammbarkeitsklasse: UL 94 V-2
Silikonfrei

Weitere Suchbegriffe: ABB, TY523MXR
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,08*
€ 5,04*
1 Tag
932
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 5,06*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 4,20*
€ 6,63*
Lager 1039
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 7,75*
€ 11,14*
1 Tag
99
pro Paket
€ 14,99*
ab € 7,69*
€ 14,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,14*
€ 13,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,57*
€ 12,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,15*
€ 12,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,79*
€ 11,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,39*
€ 11,17
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 7,75*
€ 9,22
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
7TCG009960R0068
ab € 19,11*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.