Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TY523MXR TY523MXR Kabelbinder 92mm 2.40mm Schwarz mit Metallzunge 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S13751
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TY523MXR
EAN/GTIN:
     5414363065401
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Ty-Rap® kann unter widrigsten Bedingungen wie z.B. hohe Luftfeuchtigkeit, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Hier handelt es sich um eine UV-beständige Version, die speziell für Installationen im Außenbereich geeignet ist.
Lieferumfang:
100 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
92 mm
Breite:
2.4 mm
Brandschutz-Eigenschaft:
UL94 V2
Herst.-Teilenr.:
TY523MXR
Typ:
TY523MXR
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Kabelbinder-Besonderheiten:
mit Metallzunge
Verzahnung:
Innen
Kabelbinder-Länge:
92 mm
Kabelbinder-Breite:
2.40 mm
Material:
Polyamid 6.6
Mindest-Haltekraft:
80 N
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Bündel-Ø:
16 mm
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe: 02050000805950, 00786210550398, 05414363065401, ABB
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,08*
€ 5,04*
1 Tag
932
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 5,06*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 4,20*
€ 6,63*
7 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 7,75*
€ 11,14*
1 Tag
99
pro Paket
€ 14,99*
ab € 7,69*
€ 14,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,04*
€ 6,00
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,97*
€ 5,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0308* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
7TCG009960R0068
ab € 19,11*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.