Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1508530 Reiseadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-610845-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1508530
EAN/GTIN:
     4007123170739
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Reisestecker GB/ Schutzkontakt

Max. Belastung 13 A/250 V

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit britischem Stecksystem in Ländern mit Schutzkontaktsystemen wie z.B. D, F, B, CZ, PL, NL, E, P, S, FI, N, GR, TR und A.
Mit erhöhtem Berührungsschutz: Kunststoffplättchen verschließen die Kontakte der Steckdose.

Technische Daten:


Hinweis:
Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
Weitere Informationen:
Marke:
Brennenstuhl
Ausführung (allgemein):
GB/ Schutzkontakt
Netzstecker-Typ am Gerät:
G
Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel:
F
Nennstrom (max.) (Details):
13 A
Betriebsspannung (Details):
240 V/ AC
Passend für: Geräte aus folgenden Ländern:
Bahrain | Bangladesch | Belize | Bhutan | Botswana | Brunei | China | Dominica
Passend für Geräte aus folgenden Ländern:
Bahrain|ツ| Bangladesch|ツ| Belize|ツ| Bhutan|ツ| Botswana|ツ| Brunei|ツ| China|ツ| Dominica|ツ| El Salvador|ツ| Falklandinseln|ツ| Gambia|ツ| Ghana|ツ| Gibraltar|ツ| Grenada|ツ| Grenadinen|ツ| Grossbritannien|ツ| Guatemala|ツ| Guyana|ツ| Hongkong|ツ| Indonesien|ツ| Irak|ツ| Irland|ツ| Isle of Man|ツ| Jemen|ツ| Jordanien|ツ| Kambodscha|ツ| Kanalinseln|ツ| Katar|ツ| Kenia|ツ| Kuwait|ツ| Libanon|ツ| Macau|ツ| Malawi|ツ| Malaysia|ツ| Malediven|ツ| Malta|ツ| Mauritius|ツ| Myanmar|ツ| Nigeria|ツ| Oman|ツ| Sambia|ツ| Saudi-Arabien|ツ| Seychellen|ツ| Sierra Leone|ツ| Simbabwe|ツ| Singapur|ツ| St. Kitts und Nevis|ツ| St. Lucia|ツ| St. Vincent|ツ| Tansania|ツ| Uganda|ツ| Vereinigte Arabische Emirate|ツ| Vietnam|ツ| Zypern
Reiseziele - Land:
Afghanistan | Albanien | Algerien | Andorra | Armenien | Aruba | Azoren | Balearen
Reiseziel - Land:
Afghanistan|ツ| Albanien|ツ| Algerien|ツ| Andorra|ツ| Armenien|ツ| Aruba|ツ| Azoren|ツ| Balearen|ツ| Bhutan|ツ| Bosnien|ツ| Bulgarien|ツ| Deutschland|ツ| El Salvador|ツ| Estland|ツ| Finnland|ツ| Griechenland|ツ| Guinea|ツ| Herzegowina|ツ| Indonesien|ツ| Iran|ツ| Island|ツ| Italien|ツ| Jordanien|ツ| Kap Verde|ツ| Korea|ツ| Kroatien|ツ| Laos|ツ| Lettland|ツ| Liberia|ツ| Litauen|ツ| Luxemburg|ツ| Macau|ツ| Madeira|ツ| Mazedonien|ツ| Moldawien|ツ| Monaco|ツ| Montenegro|ツ| Mosambik|ツ| Myanmar|ツ| Neukaledonien|ツ| Niederlande|ツ| Niederländische Antillen|ツ| Niger|ツ| Norwegen|ツ| Österreich|ツ| Osttimor|ツ| Portugal|ツ| Rumänien|ツ| Russische Föderation|ツ| Samoa (US-amerikanischer Teil)|ツ| Saudi-Arabien|ツ| Schweden|ツ| Serbien|ツ| Slowenien|ツ| Spanien|ツ| Süd-Korea|ツ| Suriname|ツ| Tschad|ツ| Türkei|ツ| Turkmenistan|ツ| Ukraine|ツ| Ungarn|ツ| Uruguay
USB-Anschluss:
Nein
Produkt-Art:
Reiseadapter
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, brennstuhl reiseadapter uk, netzadapter, netzadapter uk, 4007123170739, Brennenstuhl, 1508530, Weltreisestecker
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
76332
5
€ 8,50*
ab € 2,4239*
€ 3,3339*
7 Tage
76542
5
€ 5,99*
ab € 2,42*
€ 3,43*
1
€ 4,00*
ab € 2,24*
€ 3,45*
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 2,34*
€ 3,46*
Lager 102
644
1
Frei Haus
ab € 3,74*
€ 5,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1508510
ab € 2,39*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508590
ab € 2,67*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508480
ab € 2,41*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508520
ab € 2,28*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508642
ab € 2,81*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508533
ab € 2,93*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508500010
ab € 2,95*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508440
ab € 2,96*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508450
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.