Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama ColourStyle 80L Kamerahülle Innenmaß (B x H x T) 70 x 12.5 x 40 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-667357-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00103860
EAN/GTIN:
     4047443123473
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Hama ColourStyle 80L Kamerahülle Innenmaß (B x H x T) 70 x 12.5 x 40 mm Schwarz

Kameratasche "Hardcase Colour Style", 80 L, Schwarz

Ausstattung:
Fototasche für sicheren Kameraschutz von kleinen Digitalkameras
robuste EVA-Außenschale
flaches Innenfach für Speichermedien
mit abnehmbarem Nackengurt mit Karabinerbefestigung
Gürtelschlaufe für mehr Tragekomfort

Technische Eigenschaften:
Material: Ethylenvinylacetat (EVA)
Gewicht: 100 g
Größencode: 80L (11,9-12,5 cm x 4,0-4,2 cm)
Innenmaß B x T x H: 7 x 4 x 12,5 cm
Farbe: Schwarz
Serie: Hardcase
Verwendungszweck: Foto/Video

Lieferumfang:
1 Kameratasche "Hardcase Colour Style"
1 Nackengurt

Verpackungsmaße in cm LxBxH: 18,5 x 9,5 x 5,5

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 70 mm · Innenmaß Höhe: 12.5 mm · Innenmaß Tiefe: 40 mm

Lieferumfang:
- 1 Kameratasche "Hardcase Colour Style"
- 1 Nackengurt

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Hama
Innenmaß Tiefe:
40 mm
Innenmaß Höhe:
12.5 mm
Innenmaß Breite:
70 mm
Farbe:
schwarz
Produkt-Art:
Kamerahülle
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, camcordertasche, hama cameratasche, 4047443123473, Hama, 00103860, ColourStyle 80L, Bag
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,26*
€ 13,95*
3 Tage
84
€ 4,99*
ab € 10,08*
€ 13,97*
€ 5,46*
ab € 10,17*
€ 14,09*
€ 3,90*
ab € 11,54*
€ 15,85*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 11,71*
€ 16,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00121340
ab € 63,83*
Ähnlich
Hama
00121341
ab € 69,04*
Ähnlich
Hama
00139856
ab € 41,55*
Ähnlich
Hama
00121345
ab € 37,17*
Ähnlich
Hama
00121346
ab € 53,83*
Ähnlich
Hama
00121309
ab € 41,18*
Ähnlich
Hama
00121347
ab € 86,55*
Ähnlich
Hama
00139841
ab € 110,96*
Ähnlich
Hama
00139842
ab € 153,29*
Ähnlich
Hama
00023139
ab € 6,69*
Ähnlich
Hama
00023142
ab € 9,91*
Ähnlich
Hama
00103690
ab € 7,11*
Ähnlich
Hama
00121335
ab € 21,54*
Ähnlich
Hama
00121338
ab € 24,23*
Ähnlich
Hama
00121332
ab € 8,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.