Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama ColourStyle 80L Kamerahülle Innenmaß (B x H x T) 70 x 12.5 x 40mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X84234
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00103860
EAN/GTIN:
     4047443123473
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Fototasche für sicheren Kameraschutz von kleinen Digitalkameras. Robuste EVA-Außenschale. Flaches Innenfach für Speichermedien. Mit abnehmbarem Nackengurt mit Karabinerbefestigung. Gürtelschlaufe für mehr Tragekomfort. Technische Eigenschaften:. Material: Ethylenvinylacetat (EVA). Gewicht: 100 g. Größencode: 80L (11,9-12,5 cm x 4,0-4,2 cm). Innenmaß Breite: 7 cm. Innenmaß Höhe: 12,5 cm. Innenmaß Tiefe: 4 cm. Farbe: Schwarz. Serie: Hardcase. Verwendungszweck: Foto/Video
Lieferumfang:
- 1 Kameratasche "Hardcase Colour Style"
- 1 Nackengurt
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Innenmaß Tiefe:
40 mm
Innenmaß Höhe:
12.5 mm
Innenmaß Breite:
70 mm
Innenmaß (B x H x T):
70 x 12.5 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Kamerahülle
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, camcordertasche, hama cameratasche, Hama, ColourStyle 80L, Bag
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,26*
€ 13,95*
3 Tage
84
€ 4,99*
ab € 10,08*
€ 13,97*
€ 5,46*
ab € 10,17*
€ 14,09*
€ 3,90*
ab € 11,54*
€ 15,85*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 11,71*
€ 16,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00121340
ab € 63,83*
Ähnlich
Hama
00121341
ab € 69,04*
Ähnlich
Hama
00139856
ab € 41,55*
Ähnlich
Hama
00121345
ab € 37,17*
Ähnlich
Hama
00121346
ab € 53,83*
Ähnlich
Hama
00121309
ab € 41,18*
Ähnlich
Hama
00121347
ab € 86,55*
Ähnlich
Hama
00139841
ab € 110,96*
Ähnlich
Hama
00139842
ab € 153,29*
Ähnlich
Hama
00023139
ab € 6,69*
Ähnlich
Hama
00023142
ab € 9,91*
Ähnlich
Hama
00103690
ab € 7,11*
Ähnlich
Hama
00121335
ab € 21,54*
Ähnlich
Hama
00121338
ab € 24,23*
Ähnlich
Hama
00121332
ab € 8,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.