Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kameratasche Hardcase Colour Style 80L,sw 103860


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kameratasche Hardcase Colour Style 80L,sw 103860
Kameratasche Hardcase Colour Style 80L,sw 103860
Artikel-Nr.:
     3517K-53268593
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00103860
EAN/GTIN:
     4047443123473
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer

Kameratasche Hardcase Colour Style 80L,sw 103860

Fototasche aus EVA-Material, für kleine Digitalvideokameras, flaches Innenfach, abnehmbarer Nackengurt und Gürtelschlaufe, Innenmaße (BxHxT): 70x125x40 mm, Gewicht: 100 g, Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kameratasche
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,26*
€ 13,95*
3 Tage
84
€ 4,99*
ab € 10,08*
€ 13,97*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,17*
€ 14,09*
€ 3,90*
ab € 11,54*
€ 15,85*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 11,71*
€ 16,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00121340
ab € 63,83*
Ähnlich
Hama
00121341
ab € 69,04*
Ähnlich
Hama
00139856
ab € 41,55*
Ähnlich
Hama
00121345
ab € 37,17*
Ähnlich
Hama
00121346
ab € 53,83*
Ähnlich
Hama
00121309
ab € 41,18*
Ähnlich
Hama
00121347
ab € 86,55*
Ähnlich
Hama
00139841
ab € 110,96*
Ähnlich
Hama
00139842
ab € 153,29*
Ähnlich
Hama
00023139
ab € 6,69*
Ähnlich
Hama
00023142
ab € 9,91*
Ähnlich
Hama
00103690
ab € 7,11*
Ähnlich
Hama
00121335
ab € 21,54*
Ähnlich
Hama
00121338
ab € 24,23*
Ähnlich
Hama
00121332
ab € 8,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.