Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM NDS-02-V NDS-02-V DIP-Schalter Polzahl 2 Standard 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700627-BP
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     NDS-02-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
APEM NDS-02-V NDS-02-V DIP-Schalter Polzahl (num) 2 Standard 1 St.

DIP-Schalter

Technische Daten:
Abm. Länge (A): 6.6 mm · Bauart (Widerstand/Kondensator): Standard · Isolations-Widerstand: (100 V/DC) min. 100 MΩ · Lebensdauer (elektrisch): (pro Schalter) min. 2000 Zyklen · Polzahl (num): 2 · Produktabmessung, Breite: 10.16 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.9 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Schaltleistung (Details): ungeschaltet 100 mA/50 V/DC, geschaltet 50 mA/24 V/DC · Schaltstellung: Aus/Ein · Spannungs-Festigkeit: (1 min) 500 V/DC · Weitere technische Daten: Kapazität: 5 pF zwischen benachbarten Anschlüssen · Übergangs-Widerstand: (bei 100 mA, Anfangswert) max. 50 mΩ, nach Lebensdauertest 100 mΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 10.16 mm x 6.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
6.9 mm
Produktabmessung, Breite:
10.16 mm
Marke:
APEM
Bauart (Widerstand/Kondensator):
Standard
Schaltstellung:
Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
NDS-02-V
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl:
2
Isolations-Widerstand:
(100 V/DC) min. 100 MΩ
Schaltleistung (Details):
ungeschaltet 100 mA/50 V/DC|ツ| geschaltet 50 mA/24 V/DC
Spannungs-Festigkeit:
(1 min) 500 V/DC
Übergangs-Widerstand:
(bei 100 mA|ツ| Anfangswert) max. 50 mΩ|ツ| nach Lebensdauertest 100 mΩ
Lebensdauer (elektrisch):
(pro Schalter) min. 2000 Zyklen
Abm. Länge (A):
6.6 mm
Produkt-Art:
DIP-Schalter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,67*
€ 1,62*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,02*
€ 1,73*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,12*
€ 1,94*
Lager 102
491
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,09*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 25,00*
ab € 1,06*
€ 2,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.