Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM NDS-02-V NDS-02-V DIP-Schalter Polzahl 2 Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D77854
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     NDS-02-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
6.9 mm
Breite:
10.16 mm
Isolations-Widerstand:
(100 V/DC) min. 100 MΩ
Übergangs-Widerstand:
(bei 100 mA, Anfangswert) max. 50 mΩ, nach Lebensdauertest 100 mΩ
Typ:
NDS-02-V
Abm. Länge (A):
6.6 mm
Bauart:
Standard
Polzahl:
2
RM:
2.54 mm
Schaltstellung:
Aus/Ein
Spannungs-Festigkeit:
(1 min) 500 V/DC
Schaltleistung:
ungeschaltet 100 mA/50 V/DC, geschaltet 50 mA/24 V/DC
Elektrische Lebensdauer:
(pro Schalter) min. 2000 Zyklen
Produkt-Art:
DIP-Schalter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,67*
€ 1,62*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,02*
€ 1,73*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,12*
€ 1,94*
1 Tag
491
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,09*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 25,00*
ab € 1,06*
€ 2,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.