Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM THT DIP-Schalter 2-stellig 1-poliger Ein-/Ausschalter Phosphorbronze 25 mA, bis +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8772113
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     NDS-02-V
EAN/GTIN:
     5059041560207
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
Positionenanzahl = 2
Montageart = THT
Kontaktmaterial = Phosphorbronze
Gehäuseform = DIP
Betätigertyp = erhöhter Betätiger
Kontaktnennstrom = 25 mA
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C
Nennspannung = 24V dc
Durchschlagsfestigkeit = 500V dc

DIP-Schalter Apem – Serie NDS. Die Serie NDS umfasst durchkontaktierte Schalter als 1-polige Wechsler mit erhöhtem Betätigungselement, die in einer Reihe von Positionen erhältlich sind. Anwendungen umfassen Telekommunikation, Computer, Messeinrichtungen, Sicherheit und Instrumentierung. Betätigungskraft: max. 10 N 2 mm Hub 25 mA 24 V dc, Nennwert schaltend 100 mA 50 V dc, Nennwert nicht schaltend
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
2
Montageart:
THT
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Gehäuseform:
DIP
Betätigertyp:
erhöhter Betätiger
Kontaktnennstrom:
25 mA
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Nennspannung:
24V dc
Durchschlagsfestigkeit:
500V dc
Weitere Suchbegriffe: DIL-Schalter, DIP-Schalter, Schiebeschalter, schiebeschalter 2 polig ein/aus, codierschalter, apem codierschalter, 8772113, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, APEM, NDS02V, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,67*
€ 1,62*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,02*
€ 1,73*
Lager 108
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,12*
€ 1,94*
1 Tag
491
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,09*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 25,00*
ab € 1,06*
€ 2,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.