Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIP-Schalter, 2-polig, gerade, 25 mA/24 VDC, NDS-02V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIP-Schalter, 2-polig, gerade, 25 mA/24 VDC, NDS-02V
DIP-Schalter, 2-polig, gerade, 25 mA/24 VDC, NDS-02V
Artikel-Nr.:
     4502-17G551
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     NDS-02V
EAN/GTIN:
     4099889203370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
Kodier-Schiebeschalter Typ APEM NDS/DP/DA. Mit abgedichteten Anschlüssen; Rastermaß: 2,54 mm, Schaltleistung: 25 mA/24 VDC, Übergangswiderstand: max. 50 m Ohm (Anfangswert), Isolationswiderstand (bei 500 VDC): min. 100 M Ohm zwischen benachbarten Anschlüssen, Spannungsfestigkeit: 500 VAC (60 s), Material Anschlüsse/Kontakte: Phosphorbronze, vergoldet, mit Nickelsperrschicht. Ausführung für Einstellung von oben Typ NDS. Betätigungskraft: 10 N, Arbeitstemperatur: –40 bis +85 °C. Technische Merkmale (Typ, Anzahl Schalter, Maß A): NDS-02-V, 2 Schalter, A 6,44 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenstift
Ausführung:
DIP-Schalter
Bauform:
gerade
Betätigung:
oben
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Schaltleistung:
25 mA/24 VDC
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DIL-Schalter, DIP-Schalter, Schiebeschalter, schiebeschalter 2 polig ein/aus, codierschalter, apem codierschalter, Schalter, Mäuseklavier, Kodier-Schiebschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,67*
€ 1,62*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,02*
€ 1,73*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,12*
€ 1,94*
1 Tag
491
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,09*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 25,00*
ab € 1,06*
€ 2,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 72 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 288 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 1008 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 2520 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.