Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 18 2335 Aderendhülse 1.5 mm² Teilisoliert Schwarz 100 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-735592-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     18 2335
EAN/GTIN:
     4021103823354
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 1,5 mm² schwarz isolie...
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülse isoliert
Cimco 18 2335 Aderendhülse 1.5 mm² Teilisoliert Schwarz 100 St.

Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228


18 mm
Schwarz

Technische Daten:
AWG max.: 16 · Herstellerfarbe: Schwarz · Hülsenlänge: 12 mm · Isolationsmaterial (Details): PP · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: CU-ETP · Länder-Farbcode: DIN · Produktabmessung, Länge: 18 mm · Querschnitt (je Pol/Ader): 1.5 mm² · Temperaturbereich (Details): -35 - +105 °C

Lieferumfang:
100 Stück

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Länder-Farbcode:
DIN
Querschnitt (je Pol/Ader):
1.5 mm²
Produktabmessung, Länge:
18 mm
Querschnitt x Länge:
1.5 mm² x 12 mm
Marke:
Cimco
Farbe:
schwarz
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
18 2335
Typ (Hersteller-Typ):
182335
AWG max.:
16
Hülsenlänge:
12 mm
Isolationsmaterial (Details):
PP
Kontaktmaterial:
CU-ETP
Temperaturbereich (Details):
-35 - +105 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Aderendhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Cimco, 18 2335, 182335, Adernendhülsen, Aderhülsen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0149*
€ 0,0232*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0155*
€ 0,0239*
5 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,01618*
€ 0,02508*
29 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,01959*
€ 0,02979*
Lager 102
6400
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0286*
€ 0,0446*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cimco
10 1906
ab € 22,67*
Sonstiges
Cimco
10 6120
ab € 65,18*
Sonstiges
Cimco
106000
ab € 98,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.