Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack JST Crimpkontakt SM Polzahl Gesamt 1 BHF-001T-0.8BS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910116402
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     BHF-001T-0.8BS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Leiterplattensteckverbinder
25er Pack JST Crimpkontakt SM Polzahl Gesamt 1 BHF-001T-0.8BS

Kategorie: Crimpkontakt
Bauform: Buchsenkontakt
Steckverbindersystem: wire to wire
Serie: SM
Polzahl Gesamt: 1
Stiftform: Rund
Nennstrom: 3 A
Kontaktoberfläche: verzinnt
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Natur
Anschluss: Crimpen
min. Querschnitt: 0.08 mm²
max. Querschnitt: 0.33 mm²
Breite: 3 mm
AWG min.: 28
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Industrieverpackung: Nein
Anzahl Reihen: 1
Höhe: 7.5 mm
Produkt-Art: Crimpkontakt
Farbe: braun
AWG max.: 22
Herst.-Teilenr.: BHF-001T-0.8BS
Länge (Tiefe): 9 mm
Typ: BHF-001T-0.8BS
Hersteller-Nr.: BHF-001T-0.8BS
EAN: - - - - - - - - -
Kontakte vergoldet
DIN 41651
Auch für doppelreihige Stiftleisten.

Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Stiftleiste, crimpstecker jst, crimpstecker, stiftleiste 1 polig, JST, BHF-001T-0.8BS
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
310514
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0215*
€ 0,0552*
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0306*
€ 0,0617*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,40*
1 Tag
4791
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,40*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 14,87*
€ 21,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,43*
€ 25,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,01*
€ 20,24
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,38*
€ 19,49
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 15,37*
€ 18,29
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 15,11*
€ 17,98
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 14,87*
€ 17,70
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5948* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
6713 BK005
ab € 13,74*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
BYM-001T-P0.6
ab € 0,0406*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SMP-02V-NC
ab € 0,0347*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SMP-03V-NC
ab € 0,0392*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SMP-04V-NC
ab € 0,0701*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
WC-122
ab € 336,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.