Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Crimpkontakt SM Polzahl Gesamt 1 BHF-001T-0.8BS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D15551
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     BHF-001T-0.8BS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Leiterplattensteckverbinder
Vibrationssichere, verriegelbare Verbindung von Kabel an Kabel. Kontakte versenkt, hohe Ausdruckkraft. Die Einrastschienen an Gehäuse und Stiftleiste ermöglicht ein hörbares Einrasten beim Stecken. Eine umlaufende Wanne an der Stiftleiste ermöglicht einen Verpolungsschutz.
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1
Weitere Informationen:
Höhe:
7.5 mm
Länge:
9 mm
Farbe:
braun
Breite:
3 mm
Herst.-Teilenr.:
BHF-001T-0.8BS
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Buchsenkontakt
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Crimpen
Herstellerfarbe:
Natur
AWG max.:
22
AWG min.:
28
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Stiftform:
Rund
Polzahl Gesamt:
1
Steckverbindersystem:
wire to wire
Serie:
SM
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
323814
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0215*
€ 0,0539*
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0306*
€ 0,0617*
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,41*
1 Tag
4908
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,41*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,99*
€ 21,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
6713 BK005
ab € 12,84*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
BYM-001T-P0.6
ab € 0,0407*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SMP-02V-NC
ab € 0,0348*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SMP-03V-NC
ab € 0,0392*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SMP-04V-NC
ab € 0,0702*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SMP-06V-NC
ab € 0,0873*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
WC-122
ab € 354,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.