Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS) BHF-001T-0.8BS CRIMP BUCHSE, SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3357673
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     BHF-001T-0.8BS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Leiterplattensteckverbinder
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: NH
  • Zur Verwendung mit: NH-Steckverbinder
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Leiterstärke (AWG), max.: 22 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 28 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Stiftleiste, crimpstecker jst, crimpstecker, stiftleiste 1 polig, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS), BHF-001T-0.8BS, 3357673, 335-7673
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    323814
    100
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0217*
    € 0,0537*
    50
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,0305*
    € 0,0616*
    25
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,25*
    € 0,40*
    1 Tag
    4908
    10
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,22*
    € 0,40*
    6 Tage
    100
    1
    pro Paket
    € 6,99*
    ab € 14,87*
    € 21,40*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,0537*
    € 0,0639
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0523*
    € 0,06224
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,044*
    € 0,05236
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0363*
    € 0,0432
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0323*
    € 0,03844
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0311*
    € 0,03701
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0298*
    € 0,03546
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0217*
    € 0,02582
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,37* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Alpha Wire
    6713 BK005
    ab € 12,84*
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    BYM-001T-P0.6
    ab € 0,0408*
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    SMP-02V-NC
    ab € 0,0347*
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    SMP-03V-NC
    ab € 0,0394*
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    SMP-04V-NC
    ab € 0,0702*
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    SMP-06V-NC
    ab € 0,087*
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    WC-122
    ab € 356,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.