| |
|
| Artikel-Nr.: 102-800163-BP Herst.-Nr.: 183A EAN/GTIN: 4003315069232 |
| |
|
| | |
| Brüder Mannesmann 183A 183A Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre 1/2" (12.5 mm) 40 - 210 Nm
Drehmomentschlüssel
40 - 210 Nm
Der einstellbare Drehmomentbereich ermöglicht Ihnen ein breites Einsatzspektrum.
Ausstattung: Umschaltknarre Rechts-/Linksbetrieb.
Technische Daten: Abtrieb: 1/2" (12.5 mm) · Drehmoment (max.): 210 Nm · Drehmoment (min.): 40 Nm · Drehmomentschlüssel-Besonderheiten: mit Umschaltknarre · Produktabmessung, Länge: 457 mm
Lieferumfang: Verlängerung · Stabiler Werkzeugkoffer.
Weitere Informationen: | | Kalibrierung möglich: | ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor | Produktabmessung, Länge: | 457 mm | Marke: | Brüder Mannesmann | Abtrieb: | 1/2" (12.5 mm) | Drehmomentschlüssel-Besonderheiten: | mit Umschaltknarre | Drehmoment (max.): | 210 Nm | Drehmoment (min.): | 40 Nm | Produkt-Art: | Drehmomentschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 22,84* | € 32,25* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,41* | € 37,34* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 46,97* | € 63,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|