Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann 183A 183A Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre 1/2" (12.5 mm) 40 - 210 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C77982
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     183A
EAN/GTIN:
     4003315069232
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
Der einstellbare Drehmomentbereich ermöglicht Ihnen ein breites Einsatzspektrum.
Features:
40 - 210 Nm
Lieferumfang:
Verlängerung · Stabiler Werkzeugkoffer.
Weitere Informationen:
Länge:
457 mm
Besonderheiten:
mit Umschaltknarre
Abtrieb:
1/2" (12.5 mm)
Drehmoment (max.):
210 Nm
Drehmoment (min.):
40 Nm
Produkt-Art:
Drehmomentschlüssel
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, 1/2" drehmomentschlüssel 40 - 210 nm, umschaltknarre 1/2 zoll, umschaltknarre, 04003315069232, 04016138800166, Brüder Mannesmann
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
168
Frei Haus
ab € 22,84*
€ 32,25*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,41*
€ 37,34*
€ 3,50*
ab € 46,97*
€ 63,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820743
ab € 1,39*
Sonstiges
Toolcraft
820773
ab € 2,00*
Sonstiges
Toolcraft
821580
ab € 27,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.