Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRÜDER MANNESMANN KFZ-Drehmomentschlüssel, bis 210 Nm Einstellbereich: 40 - 210 Nm, Antrieb: 1/2" Vierkant, mit - 1 Stück (183-A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2205083
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     183-A
EAN/GTIN:
     4003315069232
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
BRÜDER MANNESMANN KFZ-Drehmomentschlüssel, bis 210 Nm Einstellbereich: 40 - 210 Nm, Antrieb: 1/2" Vierkant, mit - 1 Stück (183-A)
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, 1/2" drehmomentschlüssel 40 - 210 nm, umschaltknarre 1/2 zoll, umschaltknarre, 183a, brüder, mannesmann, brder, drehmomentschlüssel, 12.5, kfzdrehmomentschlüssel, einstellbereich:, antrieb:, 1/2", vierkant, stück, drehmomentschlssel, kfzdrehmomentschlssel, einstellbereich, antrieb, stck
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
168
Frei Haus
ab € 22,84*
€ 32,25*
€ 4,00*
ab € 19,41*
€ 37,34*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 46,97*
€ 63,01*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820743
ab € 1,39*
Sonstiges
Toolcraft
820773
ab € 2,00*
Sonstiges
Toolcraft
821580
ab € 27,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.