Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-818781-BP Herst.-Nr.: 1752160 EAN/GTIN: 4026158057723 |
| |
|
| | |
| Eschenbach 1752160 Leder-Einschlaglupe Vergrößerungsfaktor: 3.5 x Linsengröße: (Ø) 60 mm Rot
Leder-Einschlaglupe eckig 60mm 3,5 x kaminrot
Bikonvexe Linse Vergrößerung 3,5 x Linsen-Ø 60 mm
Wenn die Schrift zu klein wird, oder feine Details nicht mehr erkennbar sind, wird eine Lupe benötigt. Eschenbach Lupen und Lesegläser sind Qualitätsprodukte made in germany mit präziser Linsenfertigung für Ihr empfindliches Auge. Ledereinschlaglupen sind leichte, edle und präzise Helfer für Handtasche oder Sakkotasche und ideal zum immer dabeihaben. Die edle Lederqualität unterstreicht die feine Präzision der Linse und sorgt für Schutz der Linse vor Staub. Die große Ausführung mit 60mm Linsendurchmesser und 3,5-facher Vergrößerung in kaminrot eignet sich auch mal für längere Texte. Ledereinschlaglupen sind zudem ein klassisches Geschenk für die ältere Generation.
Ausstattung: Präzise gefertigte bikonvexe Linse · Vergrößerung 3,5 x · Große Linse von 60mm im Durchmesser · Vielseitig unterwegs einsetzbar besonders kompakt und leicht · Hochwertiges Lederetui und die präzise Fertigung machen die Ledereinschlaglupen von Eschenbach auch zum edlen Geschenk.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Rot · Linsen-Durchmesser: 60 mm · Vergrößerungsfaktor: 3.5 x
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Rot | Linsengröße: | (Ø) 60 mm | Marke: | Eschenbach | Vergrößerungsfaktor: | 3.5 x | Farbe: | rot | Linsen-Durchmesser: | 60 mm | Produkt-Art: | Leder-Einschlaglupe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,49* | € 28,03* | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 20,09* | € 28,04* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,82* | € 33,02* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,16* | € 54,81* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 47,49* | € 63,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|