Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C96469 Herst.-Nr.: 1752160 EAN/GTIN: 4026158057723 |
| |
|
| | |
| Wenn die Schrift zu klein wird, oder feine Details nicht mehr erkennbar sind, wird eine Lupe benötigt. Eschenbach Lupen und Lesegläser sind Qualitätsprodukte made in germany mit präziser Linsenfertigung für Ihr empfindliches Auge. Ledereinschlaglupen sind leichte, edle und präzise Helfer für Handtasche oder Sakkotasche und ideal zum immer dabeihaben. Die edle Lederqualität unterstreicht die feine Präzision der Linse und sorgt für Schutz der Linse vor Staub. Die große Ausführung mit 60mm Linsendurchmesser und 3,5-facher Vergrößerung in kaminrot eignet sich auch mal für längere Texte. Ledereinschlaglupen sind zudem ein klassisches Geschenk für die ältere Generation. Features: Bikonvexe Linse Vergrößerung 3,5 x Linsen-Ø 60 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Linsen-Ø: | 60 mm | Herstellerfarbe: | Rot | Vergrößerungsfaktor: | 3.5 x | Produkt-Art: | Leder-Einschlaglupe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 19,49* | € 28,03* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 20,09* | € 28,04* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 23,82* | € 33,02* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,16* | € 54,81* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 47,49* | € 63,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|