Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledereinschlaglupe 3.5x 60mm eckig, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ledereinschlaglupe 3.5x 60mm eckig, rot
Ledereinschlaglupe 3.5x 60mm eckig, rot
Artikel-Nr.:
     133-1752160
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026158057723
Suchbegriffe:
Einschlag-Lupe
Einschlaglupe
Lupe
Lupen
Einschlaglupe mit bikonvexer PXM-Leichtlinse, Lederetui, kaminrot

Vergrößerung 3.5x / 10dpt
Linse: Ø60 mm
Maße: 70x 70 x 14 mm
Gewicht: 38 g
Weitere Suchbegriffe: Vergrößerungsglas, lupe 3,5 fach, lupe, eschenbach optik lupe, Ledereinschlaglupe, Taschenlupe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,49*
€ 28,03*
Lager 133
2
€ 9,90*
ab € 20,09*
€ 28,04*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 23,82*
€ 33,02*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 41,16*
€ 54,81*
€ 3,50*
ab € 47,49*
€ 63,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
1752560
ab € 17,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.