Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach 1752160 Leder-Einschlaglupe Vergrößerungsfaktor: 3.5 x Linsengröße: (Ø) 60mm Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eschenbach
Eschenbach
Artikel-Nr.:
     1039H-940910113453
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     1752160
EAN/GTIN:
     4026158057723
Suchbegriffe:
Einschlag-Lupe
Einschlaglupe
Lupe
Lupen
Eschenbach 1752160 Leder-Einschlaglupe Vergrößerungsfaktor: 3.5 x Linsengröße: (Ø) 60mm Rot

Bikonvexe Linse
Vergrößerung 3,5 x
Linsen-Ø 60 mm

Wenn die Schrift zu klein wird, oder feine Details nicht mehr erkennbar sind, wird eine Lupe benötigt. Eschenbach Lupen und Lesegläser sind Qualitätsprodukte made in germany mit präziser Linsenfertigung für Ihr empfindliches Auge. Ledereinschlaglupen sind leichte, edle und präzise Helfer für Handtasche oder Sakkotasche und ideal zum immer dabeihaben. Die edle Lederqualität unterstreicht die feine Präzision der Linse und sorgt für Schutz der Linse vor Staub. Die große Ausführung mit 60mm Linsendurchmesser und 3,5-facher Vergrößerung in kaminrot eignet sich auch mal für längere Texte. Ledereinschlaglupen sind zudem ein klassisches Geschenk für die ältere Generation.

Präzise gefertigte bikonvexe Linse · Vergrößerung 3,5 x · Große Linse von 60mm im Durchmesser · Vielseitig unterwegs einsetzbar besonders kompakt und leicht · Hochwertiges Lederetui und die präzise Fertigung machen die Ledereinschlaglupen von Eschenbach auch zum edlen Geschenk.

Kategorie: Leder-Einschlaglupe
Vergrößerungsfaktor: 3.5 x
Linsen-Ø: 60 mm
Linsengröße: (Ø) 60 mm
Herstellerfarbe: Rot
Produkt-Art: Leder-Einschlaglupe
Farbe: rot
Hersteller-Nr.: 1752160
EAN: 4026158057723
Schutzart: IP54
Arbeitstemperaturbereich: -20 bis 40 °C
Farbtemperatur: 6000 bis 7500 K
Farbwiedergabeindex (CRI) 70 Ra

Weitere Suchbegriffe: Vergrößerungsglas, lupe 3,5 fach, lupe, eschenbach optik lupe, 4026158057723, Eschenbach, 1752160, lesehilfe, lesehilfen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,49*
€ 28,03*
2 Tage
2
€ 9,90*
ab € 20,09*
€ 28,04*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 23,82*
€ 33,02*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 41,16*
€ 54,81*
€ 3,50*
ab € 47,49*
€ 63,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
1752560
ab € 17,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.