Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-821292-BP Herst.-Nr.: T5070A 070 EAN/GTIN: 5013969019544 |
| |
|
| | |
| C.K T5070A 070 Malerspachtel (L x B) 210 mm x 70 mm
Malerspachtel und Spachtelmesser 70 mm
Konisch geschliffenes Federstahlblatt für hohe Festigkeit und Flexibilität. Abwischbare Plastikgriffe mit Aufhängeloch zur bequemen Aufbewahrung.
Technische Daten: Material (Griff): Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 210 mm · Weitere technische Daten: Material Klinge: Federstahl
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 210 mm x 70 mm | Produktabmessung, Länge: | 210 mm | Produktabmessung, Breite: | 70 mm | Marke: | C.K | Material (Griff): | Kunststoff | Produkt-Art: | Malerspachtel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 3,17* | € 4,93* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,26* | € 5,02* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,36* | € 5,73* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,45* | € 6,80* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,26* | € 7,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|