Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malerspachtel / Spachtelmesser, 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Malerspachtel / Spachtelmesser, 70 mm
Malerspachtel / Spachtelmesser, 70 mm
Artikel-Nr.:
     4502-03L4477
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T5070A 070
EAN/GTIN:
     5013969019544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschaber
Malerspachtel
malerspachtel 70mm
malerspachtel
- Federstahlblatt für hohe Festigkeit und Flexibilität - Konisch geschliffen - Abwischbare Kunststoffgriffe mit Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung - Blattbreite: 70 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaber
Klingenbreite:
70 mm
Ursprungsland:
AT
Gewicht:
0.058 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: c.k tools malerspachtel, Werkzeuge, Handwerkzeug, Spachtel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,17*
€ 4,93*
€ 4,00*
ab € 3,26*
€ 5,02*
€ 6,90*
ab € 3,36*
€ 5,73*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,45*
€ 6,80*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 7,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.