Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T5070A 070 Malerspachtel (L x B) 210mm x 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C59505
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T5070A 070
EAN/GTIN:
     5013969019544
Suchbegriffe:
Handschaber
Malerspachtel
malerspachtel 70mm
malerspachtel
Konisch geschliffenes Federstahlblatt für hohe Festigkeit und Flexibilität. Abwischbare Plastikgriffe mit Aufhängeloch zur bequemen Aufbewahrung.
Weitere Informationen:
Länge:
210 mm
Breite:
70 mm
Material (Griff):
Kunststoff
Produkt-Art:
Malerspachtel
Weitere Suchbegriffe: c.k tools malerspachtel, CK, Spachtelmesser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,17*
€ 4,93*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,26*
€ 5,02*
€ 6,90*
ab € 3,36*
€ 5,73*
€ 6,90*
ab € 3,45*
€ 6,80*
2 Tage
40
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 7,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.