Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 7440 Werkstatt Drehmoment-Schraubendreher 0.3 - 1.2 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-824985-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05074700001
EAN/GTIN:
     4013288100641
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
Wera 7440 Werkstatt Drehmoment-Schraubendreher 0.3 - 1.2 Nm

7440 0,3 - 1,2 Nm Einstellbarer Kraftform Drehmoment-Schraubendreher

Wera Drehmomentschraubendreher mit variabler Drehmomenteinstellung bei höchster Genauigkeit. Einfache Einstellung des benötigten Drehmomentwertes ohne Sonderwerkzeug. Gute Ablesbarkeit des Skalenwerts. Mit Klicksignal. Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel. Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche. Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).

Ausstattung:
Variable Drehmomenteinstellung bei höchster Genauigkeit · Einfache Einstellung des benötigten Drehmomentwertes ohne Sonderwerkzeug · Gute Ablesbarkeit des Skalenwerts · Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel · Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben · Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche.

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Drehmoment (max.): 1.2 Nm · Drehmoment (min.): 0.3 Nm · Gewicht: 120 g · Grifflänge: 105 mm · Nm-Schritte: 0.05 Nm · Produktabmessung, Länge: 155 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff,kalibriert,verstellbar · Toleranz (Plus/Minus): 6 % · Weitere technische Daten: Länge 155 mm

Lieferumfang:
Prüfzertifikat.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
155 mm
Marke:
Wera
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff | kalibriert | verstellbar
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Grifflänge:
105 mm
Nm-Schritte:
0.05 Nm
Toleranz (Plus/Minus):
6 %
Drehmoment (max.):
1.2 Nm
Drehmoment (min.):
0.3 Nm
Größe:
6|ツ|3 mm (1/4")
Gewicht:
120 g
Produkt-Art:
Drehmoment-Schraubendreher
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 49,82*
€ 59,67*
3 Tage
16
€ 5,99*
ab € 49,92*
€ 59,70*
€ 4,90*
ab € 48,93*
€ 59,87*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,94*
€ 60,77*
Lager 102
153
Frei Haus
ab € 56,04*
€ 67,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05057430001
ab € 20,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.