Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Serie 7400 Kraftform einstellbare Drehmomentschraubendreher (0,1-3,0 Nm) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 7440 x 0,3-1,2 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera Serie 7400 Kraftform einstellbare Drehmomentschraubendreher (0,1-3,0 Nm) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 7440 x 0,3-1,2 Nm
Wera Serie 7400 Kraftform einstellbare Drehmomentschraubendreher (0,1-3,0 Nm) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 7440 x 0,3-1,2 Nm
Wera Serie 7400 Kraftform einstellbare Drehmomentschraubendreher (0,1-3,0 Nm) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 7440 x 0,3-1,2 Nm
Wera Serie 7400 Kraftform einstellbare Drehmomentschraubendreher (0,1-3,0 Nm) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 7440 x 0,3-1,2 Nm
Wera Serie 7400 Kraftform einstellbare Drehmomentschraubendreher (0,1-3,0 Nm) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 7440 x 0,3-1,2 Nm
Wera Serie 7400 Kraftform einstellbare Drehmomentschraubendreher (0,1-3,0 Nm) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 7440 x 0,3-1,2 Nm
Wera Serie 7400 Kraftform einstellbare Drehmomentschraubendreher (0,1-3,0 Nm) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 7440 x 0,3-1,2 Nm
Artikel-Nr.:
     5417B-193801
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05074700001
EAN/GTIN:
     4013288100641
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
  • Einstellbarer Kraftform Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter
  • Für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb
  • Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bitwechsel
  • Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Wertes
  • Numerische Drehmomentwert-Anzeige

Wera Drehmomentschraubendreher.
Variable Drehmomenteinstellung bei höchster Genauigkeit.
Einfache Einstellung des benötigten Drehmomentwertes ohne Sonderwerkzeug.
Gute Ablesbarkeit des Skalenwerts.
Mit Klicksignal.
Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel.
Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben.
Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche.
Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).
Weitere Informationen:
Gewicht:
120
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Toleranz:
6%
Klingenlänge:
65
Aufnahme:
1/4
Innensechskant:
6,35
Gesamtlänge:
155
Ausführung:
Drehmomentschraubendreher
Teilebezeichnung:
7440 0,3 - 1,2 Nm
Hersteller:
Wera
max. Drehmoment:
0,3-1,2
Länge:
105
Abtriebsform:
Bitaufnahme
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 5,99*
ab € 50,11*
€ 59,72*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 48,95*
€ 59,78*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,65*
€ 60,64*
€ 4,00*
ab € 52,63*
€ 62,72*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 53,56*
€ 63,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05057430001
ab € 25,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.