Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 7400 Werkstatt Drehmoment-Schraubendreher 3 - 6 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-824991-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05074702001
EAN/GTIN:
     4013288101730
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
Wera 7400 Werkstatt Drehmoment-Schraubendreher 3 - 6 Nm

7442 3,0 - 6,0Nm Einstellbarer Drehmoment-Pistolengriff mit Rapidaptor und Schnellwechselfutter

Schon mal Schrauben zu fest oder zu locker angezogen? Wera Drehmomentwerkzeuge bieten einen drehmomentkontrollierten Schraubenanzug, um Schäden an Schraube oder Werkstück zu vermeiden und die Sicherheit der Schraubverbindung zu gewährleisten. Arbeitsintensives Ausbohren der Schraube und unproduktive Stillstandzeiten gehören der Vergangenheit an. Alle Wera Drehmomentwerkzeuge werden mit einem Kalibrierzertifikat ausgeliefert. Die einstellbaren Drehmomentschraubendreher von Wera erlauben variable Drehmomenteinstellung bei höchster Genauigkeit. Der Anwender erhält beste Verarbeitungsqualität im bekannten Wera-Design mit Kraftform-Ergonomie.

Ausstattung:
Variable Drehmomenteinstellung bei höchster Genauigkeit · Einfache Einstellung des benötigten Drehmomentwertes ohne Sonderwerkzeug · Gute Ablesbarkeit des Skalenwerts · Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel · Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben · Mehrkomponentiger Kraftform-Pistolengriff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche.

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Drehmoment (max.): 6 Nm · Drehmoment (min.): 3 Nm · Gewicht: 354 g · Grifflänge: 150 mm · Nm-Schritte: 0.25 Nm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff,Pistolengriff,verstellbar,kalibriert · Toleranz (Plus/Minus): 6 % · Weitere technische Daten: Abm. (L x H) 150 x 100 mm

Lieferumfang:
Prüfzertifikat.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Marke:
Wera
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff | Pistolengriff | verstellbar | kalibriert
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Grifflänge:
150 mm
Nm-Schritte:
0.25 Nm
Toleranz (Plus/Minus):
6 %
Drehmoment (max.):
6 Nm
Drehmoment (min.):
3 Nm
Größe:
6|ツ|3 mm (1/4")
Gewicht:
354 g
Produkt-Art:
Drehmoment-Schraubendreher
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 70,27*
€ 85,76*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,11*
€ 86,61*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 78,51*
€ 93,31*
2 Tage
17
€ 4,95*
ab € 79,77*
€ 94,30*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 93,84*
€ 111,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,53*
€ 132,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,39*
€ 130,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,04*
€ 125,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,26*
€ 119,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05074700001
ab € 48,70*
Ähnlich
Wera
05074701001
ab € 48,66*
Ähnlich
Wera
05074711001
ab € 50,12*
Ähnlich
Wera
05074710001
ab € 50,10*
Ähnlich
Wera
05074712001
ab € 70,04*
Ähnlich
Wera
05074705001
ab € 75,01*
Ähnlich
Wera
05074717001
ab € 46,06*
Ähnlich
Wera
05074715001
ab € 31,33*
Ähnlich
Wera
05074716001
ab € 31,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.